Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Saunahaus Segewold 231x196x239cm, naturbelassen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Saunahaus Segewold 231x196x239cm, naturbelassen
Saunahaus Segewold 231x196x239cm, naturbelassen
Saunahaus Segewold 231x196x239cm, naturbelassen
Saunahaus Segewold 231x196x239cm, naturbelassen
Saunahaus Segewold 231x196x239cm, naturbelassen
Saunahaus Segewold 231x196x239cm, naturbelassen
Artikel-Nr.:
     400-2402116
Hersteller:
     Karibu Holztechnik
Herst.-Nr.:
     5421
EAN/GTIN:
     4010090054216
Suchbegriffe:
Sauna-Haus
Saunahaus
Saunakota
sauna haus

Saunahaus Segewold 231x196x239cm, naturbelassen


Das Saunahaus aus besten 38 mm starken Wandbrettern aus nordischer Fichte wird im Steck-/Schraubsystem montiert. Mit einem Gesamtmaß von 231 cm x 196 cm bietet es genügend Platz für ungestörte Wellnessstunden im eigenen Garten. Der Saunaraum ist mit einer Fläche von 219 cm x 219 cm natürlich ebenfalls ausreichend dimensioniert. Innen bieten 3 Saunabänke Platz zur Entspannung. Das formschöne und praktische Dach sorgt für den Witterungsschutz von oben. Für den nötigen Abstand zum Erdreich sorgen kesseldruckimprägnierte Bodenbalken. Auf diese werden die Wandbretter und die Nut- und Federbretter des Fußbodens montiert. Ein Ofenschutzgitter und alle notwendigen Schrauben und Beschläge sowie eine aussagekräftige Montageanleitung sind selbstverständlich ebenfalls dabei.
- Breite: 231, - Farbe: naturbelassen, - Gewicht: 641,509 kg, - Material: nordische Fichte

Ausführung Milchglastür
Ofentyp 9kW-Bio-Ofen, externe Steuerung


Weitere Informationen:
Farbe:
naturbelassen
Gewicht:
641,509 kg
Material:
nordische Fichte
Breite:
231
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3.682,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.100,52*
€ 4.879,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.048,95*
€ 4.818,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.841,94*
€ 4.571,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.745,39*
€ 4.457,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.682,98*
€ 4.382,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.