Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Saunahaus Frauenburg mit Zubehör-Set, 196x144x226cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Saunahaus Frauenburg mit Zubehör-Set, 196x144x226cm
Saunahaus Frauenburg mit Zubehör-Set, 196x144x226cm
Saunahaus Frauenburg mit Zubehör-Set, 196x144x226cm
Saunahaus Frauenburg mit Zubehör-Set, 196x144x226cm
Saunahaus Frauenburg mit Zubehör-Set, 196x144x226cm
Saunahaus Frauenburg mit Zubehör-Set, 196x144x226cm
Artikel-Nr.:
     400-2402234
Hersteller:
     Karibu Holztechnik
Herst.-Nr.:
     30827
EAN/GTIN:
     4010090308272
Suchbegriffe:
Sauna-Haus
Saunahaus
Saunakota
sauna haus

Saunahaus Frauenburg mit Zubehör-Set, 196x144x226cm


Das Saunahaus aus besten 38 mm starken Wandbrettern aus nordischer Fichte wird im Steck-/Schraubsystem montiert. Mit einem Gesamtmaß von 196 cm x 146 cm bietet es genügend Platz für ungestörte Wellnessstunden im eigenen Garten. Der Saunaraum ist mit einer Fläche von 184 cm x 134 cm natürlich ebenfalls ausreichend dimensioniert. Innen bieten 2 Saunabänke Platz zur Entspannung. Das formschöne und praktische Dach sorgt für den Witterungsschutz von oben. Für den nötigen Abstand zum Erdreich sorgen kesseldruckimprägnierte Bodenbalken. Auf diese werden die Wandbretter und die Nut- und Federbretter des Fußbodens montiert. Ein Ofenschutzgitter und alle notwendigen Schrauben und Beschläge sowie eine aussagekräftige Montageanleitung sind selbstverständlich ebenfalls dabei.
- Breite: 196, - Farbe: naturbelassen, - Gewicht: 492,309 kg, - Material: nordische Fichte

Ausführung Holztür mit Fenstern
Ofentyp 9kW-Bio-Ofen, externe Steuerung


Weitere Informationen:
Farbe:
naturbelassen
Gewicht:
492,309 kg
Material:
nordische Fichte
Breite:
196
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3.162,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.563,47*
€ 4.240,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.516,33*
€ 4.184,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.321,50*
€ 3.952,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.227,10*
€ 3.840,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.162,59*
€ 3.763,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.