Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Saunahaus Bauske mit Zubehör-Set, 196x196x226cm Eckeinstieg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Saunahaus Bauske mit Zubehör-Set, 196x196x226cm Eckeinstieg
Saunahaus Bauske mit Zubehör-Set, 196x196x226cm Eckeinstieg
Saunahaus Bauske mit Zubehör-Set, 196x196x226cm Eckeinstieg
Saunahaus Bauske mit Zubehör-Set, 196x196x226cm Eckeinstieg
Saunahaus Bauske mit Zubehör-Set, 196x196x226cm Eckeinstieg
Saunahaus Bauske mit Zubehör-Set, 196x196x226cm Eckeinstieg
Artikel-Nr.:
     400-2402239
Hersteller:
     Karibu Holztechnik
Herst.-Nr.:
     30832
EAN/GTIN:
     4010090308326
Suchbegriffe:
Sauna-Haus
Saunahaus
Saunakota
sauna haus

Saunahaus Bauske mit Zubehör-Set, 196x196x226cm Eckeinstieg


Das Saunahaus aus besten 38 mm starken Wandbrettern aus nordischer Fichte wird im Steck-/Schraubsystem montiert. Mit einem Gesamtmaß von 196 cm x 196 cm bietet es genügend Platz für ungestörte Wellnessstunden im eigenen Garten. Der Saunaraum ist mit einer Fläche von 184 cm x 184 cm natürlich ebenfalls ausreichend dimensioniert. Innen bieten 2 Saunabänke Platz zur Entspannung. Das formschöne und praktische Dach sorgt für den Witterungsschutz von oben. Für den nötigen Abstand zum Erdreich sorgen kesseldruckimprägnierte Bodenbalken. Auf diese werden die Wandbretter und die Nut- und Federbretter des Fußbodens montiert. Ein Ofenschutzgitter und alle notwendigen Schrauben und Beschläge sowie eine aussagekräftige Montageanleitung sind selbstverständlich ebenfalls dabei.
- Breite: 196, - Farbe: terragrau, - Gewicht: 531,332 kg, - Material: nordische Fichte

Ausführung Holztür mit Fenstern
Ofentyp 9kW-Ofen, externe Steuerung
Farbe terragrau

Weitere Informationen:
Farbe:
terragrau
Gewicht:
531,332 kg
Material:
nordische Fichte
Breite:
196
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3.217,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.625,60*
€ 4.314,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.560,18*
€ 4.236,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.378,50*
€ 4.020,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.293,00*
€ 3.918,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.217,77*
€ 3.829,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.