Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blechschraube Linsenkopf


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Blechschraube Linsenkopf
Blechschraube Linsenkopf
Blechschraube Linsenkopf
Artikel-Nr.:
     400-2402859
Hersteller:
     SWG
Herst.-Nr.:
     115554580
EAN/GTIN:
     4009155606514
Suchbegriffe:
Linsenblechschraube
Linsenkopfschraube
Linsenschraube
linsenkopfschraube

Blechschraube Linsenkopf



- Gewicht: 0,07 kg, - Material: Stahl, Oberfläche: Verzinkt, - Produktart: Blechschraube
10 Stück
Nenndurchmesser 5,5mm
Nennlänge 45mm
Oberfläche verzinkt

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,07 kg
Material:
Stahl, Oberfläche: Verzinkt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,47*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,07*
€ 6,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,84*
€ 5,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,68*
€ 5,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,52*
€ 5,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,28*
€ 5,09
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,47*
€ 4,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.