Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Holzschraube mit Senkkopf verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Holzschraube mit Senkkopf verzinkt
Holzschraube mit Senkkopf verzinkt
Holzschraube mit Senkkopf verzinkt
Artikel-Nr.:
     400-2403153
Hersteller:
     SWG
Herst.-Nr.:
     191943019
EAN/GTIN:
     4053056028227
Suchbegriffe:
Dach-Konstruktions-Schraube
Holzbauschraube
Holzbauschrauben
Holzschraube ohne Norm

Holzschraube mit Senkkopf verzinkt


TX-Antrieb
- gute Kraftübertragung durch sechs Kraftangriffsflächen (Linienberührung)
- kein Austriebseffekt (Cam-out-Effekt entfällt durch zylindrische Form), somit lange Lebensdauer des Bit
- maschinelle Verarbeitung möglich
- gute Drehmomentübertragung

Senkkopf mit Fräsrippen
- flächenbündiges Versenken des Schraubenkopfes führt zu einer perfekten Verarbeitungsoptik
- geringerer Energie- und Kraftaufwand durch leichtes und sauberes Versenken des Schraubenkopfes
- Nutzlänge entspricht der kompletten Schraubenlänge

Unterkopfverstärkung
- Anwendersicherheit durch höchste Widerstandsfähigkeit gegen Abreißen

Teilgewinde
- optimales Verarbeitungsergebnis durch festes Dichtziehen der oberen Holzschicht
Schaftfräser (Reibteil)
- weniger Reibung am Schraubenschaft sorgt für eine werkzeugschonende Verarbeitung
- geringerer Energie- und Kraftaufwand, da der Schaftfräser wie ein Bohrer wirkt
- Reduzierung des Eindrehwiderstandes
- leichtes Verarbeiten von langen Schrauben

Grobganggewinde
- bringt immer die optimale Verarbeitungsgeschwindigkeit für jede Schraubenlänge
- schnelleres Einschrauben durch Gewindegeometrie führt zu Zeitersparnis bei der Verarbeitung

Schneidkerbe
- geringe Spaltkräfte durch Bohreffekt
- verminderte Spaltneigung des Holzes ermöglicht Randbereichsverschraubung
- Zerspanung der Holzfasern TX-Antrieb
- gute Kraftübertragung durch sechs Kraftangriffsflächen (Linienberührung)
- kein Austriebseffekt (Cam-out-Effekt entfällt durch zylindrische Form), somit lange Lebensdauer des Bit
- maschinelle Verarbeitung möglich
- gute Drehmomentübertragung

Senkkopf mit Fräsrippen
- flächenbündiges Versenken des Schraubenkopfes führt zu einer perfekten Verarbeitungsoptik
- geringerer Energie- und Kraftaufwand durch leichtes und sauberes Versenken des Schraubenkopfes
- Nutzlänge entspricht der kompletten Schraubenlänge

Unterkopfverstärkung
- Anwendersicherheit durch höchste Widerstandsfähigkeit gegen Abreißen

Teilgewinde
- optimales Verarbeitungsergebnis durch festes Dichtziehen der oberen Holzschicht
Schaftfräser (Reibteil)
- weniger Reibung am Schraubenschaft sorgt für eine werkzeugschonende Verarbeitung
- geringerer Energie- und Kraftaufwand, da der Schaftfräser wie ein Bohrer wirkt
- Reduzierung des Eindrehwiderstandes
- leichtes Verarbeiten von langen Schrauben

Grobganggewinde
- bringt immer die optimale Verarbeitungsgeschwindigkeit für jede Schraubenlänge
- schnelleres Einschrauben durch Gewindegeometrie führt zu Zeitersparnis bei der Verarbeitung

Schneidkerbe
- geringe Spaltkräfte durch Bohreffekt
- verminderte Spaltneigung des Holzes ermöglicht Randbereichsverschraubung
- Zerspanung der Holzfasern Die Holzbauschraube mit Senkkopf wird vor allem für Holz-Holzverbindungen im konstruktiven Holzbau (z. B. für Aufdachsparrendämmungen, Holzrahmenbau, Dachstuhlbau, Elementbau, Fertigbau, Treppenbau etc. ) eingesetzt.
In Feuchträumen und im Freien sind nichtrostende Stoffe für die Befestigung zu verwenden (DIN 18360, Kapitel 3. 1. 4. 1).
Die Konstruktionsverantwortung obliegt dem Anwender. Die Montage ist gemäß der Zulassung durchzuführen!
- Gewicht: 1,806 kg, - Länge: 30, - Material: Stahl, Oberfläche: Verzinkt, - Produktart: Holzschraube
1000 Stück
Kopfdurchmesser 7,8mm
Länge 30mm
Menge 1000 Stück

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,806 kg
Material:
Stahl, Oberfläche: Verzinkt
Länge:
30
Weitere Suchbegriffe: holzbauschraube
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,40*
€ 26,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,12*
€ 26,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,07*
€ 25,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,21*
€ 24,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,65*
€ 23,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,19*
€ 19,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.