Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Holzschraube mit Tellerkopf verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Holzschraube mit Tellerkopf verzinkt
Holzschraube mit Tellerkopf verzinkt
Holzschraube mit Tellerkopf verzinkt
Artikel-Nr.:
     400-2403191
Hersteller:
     SWG
Herst.-Nr.:
     19110607019
EAN/GTIN:
     4053056028104

Holzschraube mit Tellerkopf verzinkt


TX-Antrieb
- gute Kraftübertragung durch sechs Kraftangriffsflächen (Linienberührung)
- kein Austriebseffekt (Cam-out-Effekt entfällt durch zylindrische Form), somit lange Lebensdauer des Bit
- maschinelle Verarbeitung möglich
- gute Drehmomentübertragung

Tellerkopf
- geringere Anzahl an Schrauben wird benötigt, da stärkeres Dichtziehen von Verbindungen (auch bei verformten Hölzern)
- hohe Anzugs- und Kopfdurchzugswerte
- hohe Ausnutzung der Zugtragfähigkeit
- schnellere Verarbeitungszeit

Unterkopfverstärkung
- Anwendersicherheit durch höchste Widerstandsfähigkeit gegen Abreißen

Teilgewinde
- optimales Verarbeitungsergebnis durch festes Dichtziehen der oberen Holzschicht

Schaftfräser (Reibteil)
- weniger Reibung am Schraubenschaft sorgt für eine werkzeugschonende Verarbeitung
- geringerer Energie- und Kraftaufwand, da er wie ein Bohrer wirkt
- Reduzierung des Eindrehwiderstandes
- leichtes Verarbeiten von langen Schrauben

Grobganggewinde
- bringt immer die optimale Verarbeitungsgeschwindigkeit für jede Schraubenlänge
- schnelleres Einschrauben durch Gewindegeometrie führt zu Zeitersparnis bei der Verarbeitung

Hochwertig gehärteter Stahl
- hohes Bruchdrehmoment
- höchste Verarbeitungsqualität

Gleitbeschichtung
- geringerer Energie- und Kraftaufwand durch leichtes Eindrehen und geringer Einschraubwiderstand

Schneidkerbe
- geringe Spaltkräfte durch Bohreffekt
- verminderte Spaltneigung des Holzes ermöglicht Randbereichsverschraubung
- Zerspanung der Holzfasern

ETA-12/0276TX-Antrieb
- gute Kraftübertragung durch sechs Kraftangriffsflächen (Linienberührung)
- kein Austriebseffekt (Cam-out-Effekt entfällt durch zylindrische Form), somit lange Lebensdauer des Bit
- maschinelle Verarbeitung möglich
- gute Drehmomentübertragung

Tellerkopf
- geringere Anzahl an Schrauben wird benötigt, da stärkeres Dichtziehen von Verbindungen (auch bei verformten Hölzern)
- hohe Anzugs- und Kopfdurchzugswerte
- hohe Ausnutzung der Zugtragfähigkeit
- schnellere Verarbeitungszeit

Unterkopfverstärkung
- Anwendersicherheit durch höchste Widerstandsfähigkeit gegen Abreißen

Teilgewinde
- optimales Verarbeitungsergebnis durch festes Dichtziehen der oberen Holzschicht

Schaftfräser (Reibteil)
- weniger Reibung am Schraubenschaft sorgt für eine werkzeugschonende Verarbeitung
- geringerer Energie- und Kraftaufwand, da er wie ein Bohrer wirkt
- Reduzierung des Eindrehwiderstandes
- leichtes Verarbeiten von langen Schrauben

Grobganggewinde
- bringt immer die optimale Verarbeitungsgeschwindigkeit für jede Schraubenlänge
- schnelleres Einschrauben durch Gewindegeometrie führt zu Zeitersparnis bei der Verarbeitung

Hochwertig gehärteter Stahl
- hohes Bruchdrehmoment
- höchste Verarbeitungsqualität

Gleitbeschichtung
- geringerer Energie- und Kraftaufwand durch leichtes Eindrehen und geringer Einschraubwiderstand

Schneidkerbe
- geringe Spaltkräfte durch Bohreffekt
- verminderte Spaltneigung des Holzes ermöglicht Randbereichsverschraubung
- Zerspanung der Holzfasern

ETA-12/0276Die Holzbauschraube mit Tellerkopf wird vor allem für Holz-/Holzverbindungen im konstruktiven Holzbau (z. B. für Aufdachsparrendämmungen, Holzrahmenbau, Dachstuhlbau, Elementbau, Fertigbau, Treppenbau etc. ) eingesetzt.
In Feuchträumen und im Freien sind nichtrostende Stoffe für die Befestigung zu verwenden (DIN 18360, Kapitel 3. 1. 4. 1).
Die Konstruktionsverantwortung obliegt dem Anwender. Die Montage ist gemäß der Zulassung durchzuführen!
- Gewicht: 1,196 kg, - Material: Stahl, Oberfläche: Verzinkt, - Produktart: Holzschraube
100 Stück
Nennlänge 70mm
Menge 100 Stück
Nenndurchmesser 6mm

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,196 kg
Material:
Stahl, Oberfläche: Verzinkt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,74*
€ 18,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,44*
€ 18,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,85*
€ 17,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,19*
€ 16,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,79*
€ 16,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,15*
€ 13,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.