Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Terrassenschraube A2 mit Bit


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Terrassenschraube A2 mit Bit
Terrassenschraube A2 mit Bit
Terrassenschraube A2 mit Bit
Artikel-Nr.:
     400-2403783
Hersteller:
     SWG
Herst.-Nr.:
     1817507019
EAN/GTIN:
     4053056032095
Suchbegriffe:
Edelstahl-Terrassenschraube
Edelstahlterrassenschraube
Holzterrassenschraube
Terrassenbauschraube

Terrassenschraube A2 mit Bit



- Gewicht: 2,225 kg, - Länge: 70, - Material: Edelstahl A2, - Produktart: Terrassenschraube
400 Stück
Durchmesser 5mm
Länge 70mm
Menge 400 Stück

Weitere Informationen:
Gewicht:
2,225 kg
Material:
Edelstahl A2
Länge:
70
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 58,16*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 400 Stück (ab € 0,1454* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 75,03*
€ 89,29
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 74,16*
€ 88,25
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 71,01*
€ 84,50
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 68,94*
€ 82,04
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 58,16*
€ 69,21
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.