| |
|
| Artikel-Nr.: 400-2405260 Herst.-Nr.: M31085 EAN/GTIN: 4055938449960 |
| |
|
| | |
| Niedriglehner Premium Niedriglehner Premium, 73x55x99 cm, Gestell aus Aluminium pulverbeschichtet in anthrazit, Flächen aus gepolstertem 2D Mesh in dunkelblau, Armlehnen aus Kunststoff - Gestellfarbe: anthrazit, - Maße: 68x57,5x100cm, - Material: Aluminium/Armlehnen: Kunststoff, - Max. Belastbarkeit: 100kg, - mit Armlehnen: Ja, - Stapelbar: Nein, - Stuhlart: Campingstuhl, - zusammenklappbar: Ja Farbe Dunkelbllau Weitere Informationen: | | Gewicht: | 4,8 kg | Material: | Aluminium/Armlehnen: Kunststoff |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 400 | | | | | | € 4,95* | ab € 93,99* | € 117,64* | | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 114,68* | € 142,13* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 400 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 400 | | Versand: Lager 400 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|