Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spielhaus Frosch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spielhaus Frosch
Spielhaus Frosch
Spielhaus Frosch
Spielhaus Frosch
Spielhaus Frosch
Artikel-Nr.:
     400-2407570
Hersteller:
     Wendi Toys
Herst.-Nr.:
     WTM8
EAN/GTIN:
     4751017090688
Suchbegriffe:
Spielhaus
Kinderspielhaus
Wendi Toys
Klettern

Spielhaus Frosch


Der Hersteller Wendi Toys aus Lettland entwickelt hochqualitative Spielgeräte und Spielplätze für Kinder. Getreu den Prinzipien von Wendi Toys — Einfachheit, Persönlichkeit und Sicherheit — erhält jedes Spielhaus seinen besonderen Flair.
Das Kindergartenhaus mit vielen verspielten und modernen Details ist ideal für Kinder zwischen 3 bis 7 Jahren geeignet. Das Spielhaus bietet viel Platz zum Toben und genügend Rückzugsmöglichkeiten. Die Kinder können der Fantasie freien Lauf lassen und die Veranda mit Rutsche in vollen Zügen genießen. Das Spielhaus ist gegen Witterung gut geschützt, da es keine offenen Fenster oder Türen besitzt.
Das Gartenspielhaus besteht aus nordischem Kiefern- und Fichtenholz und wird durch die roten Details und den weißen Zierelementen aufgewertet. Die Sicherheit Ihrer Kinder wird durch die hochwertige Verarbeitung und die abgerundeten Kanten gegeben.
Das Gartenhaus wird in insgesamt fünf Boxen angeliefert, wodurch der Aufbau einfach "Schritt für Schritt“ durchgeführt werden kann.
- Breite: 197, - Gewicht: 85,5 kg, - Höhe: 242, - Länge: 280, - Material: Holz





Weitere Informationen:
Gewicht:
85,5 kg
Material:
Holz
Länge:
280
Breite:
197
Höhe:
242
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 572,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 670,54*
€ 797,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 662,76*
€ 788,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 626,24*
€ 745,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 606,50*
€ 721,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 572,27*
€ 681,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.