Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spielturm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spielturm
Spielturm
Spielturm
Spielturm
Spielturm
Artikel-Nr.:
     400-2407583
Hersteller:
     Wendi Toys
Herst.-Nr.:
     WTJ4
EAN/GTIN:
     4751017090923
Suchbegriffe:
Kletterbaum
Klettergeräte
Kletterturm
Netzbaum

Spielturm


Die Spieltürme von Wendi Toys lassen Kinderaugen strahlen!
Kletterwand, Rutsche, Schaukelgerüst — dieser Spielturm mit vielen Extras sorgt für ausgiebigen Schaukel- und Kletterspaß und lässt absolut keine Kinderwünsche offen. Das Haus wurde aus nordischem Kiefern- und Fichtenholz hergestellt und bietet jede Menge Platz zum Toben und Spielen und dient gleichzeitig auch als Rückzugsort.
So wird die Fantasie der Kinder angeregt und eigene, kreative Spielwelten können entstehen. Dank der kleinen Veranda haben Ihre Kinder alles im Blick und verpassen so keine Spielmöglichkeit.
Der Hersteller Wendi Toys aus Lettland entwickelt hochqualitative Spielgeräte und Spielplätze. Qualität und Sicherheit stehen dabei an oberster Stelle: Eine hochwertige Verarbeitung und abgerundete Kanten garantieren die Sicherheit Ihrer Kinder. Die mitgelieferte Schritt-für-Schritt-Anleitung sowie die vorgefertigten Teile ermöglichen einen einfachen Aufbau. Die Wendi Toys Spieltürme sind für Kinder ab 4 Jahren geeignet.
- Breite: 270, - Gewicht: 100 kg, - Höhe: 270, - Länge: 290, - Material: Holz

Modell Panda



Weitere Informationen:
Gewicht:
100 kg
Material:
Holz
Länge:
290
Breite:
270
Höhe:
270
Weitere Suchbegriffe: Spielturm, kletterbaum, Spielhaus, Kinderspielhaus, Wendi Toys, Klettern, Rutschen, Spielen, Holzspielhaus, Kinderholzhaus, Kinderhaus, Kinderholzspielhaus, Spielhäuschen, Kaufmannsladen, Kaufladen, Kiosk Spielhaus-Kombi
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 619,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 717,82*
€ 854,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 698,64*
€ 831,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 677,32*
€ 806,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 655,22*
€ 779,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 619,14*
€ 736,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.