| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 400-2407585 Herst.-Nr.: WTJ5 EAN/GTIN: 4751017090862 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Spielturm Die Spieltürme von Wendi Toys lassen Kinderaugen strahlen! Kletterwand, Rutsche, Schaukelgerüst — dieser Spielturm mit vielen Extras sorgt für ausgiebigen Schaukel- und Kletterspaß und lässt absolut keine Kinderwünsche offen. Das Haus wurde aus nordischem Kiefern- und Fichtenholz hergestellt und bietet jede Menge Platz zum Toben und Spielen und dient gleichzeitig auch als Rückzugsort. So wird die Fantasie der Kinder angeregt und eigene, kreative Spielwelten können entstehen. Dank der kleinen Veranda haben Ihre Kinder alles im Blick und verpassen so keine Spielmöglichkeit. Der Hersteller Wendi Toys aus Lettland entwickelt hochqualitative Spielgeräte und Spielplätze. Qualität und Sicherheit stehen dabei an oberster Stelle: Eine hochwertige Verarbeitung und abgerundete Kanten garantieren die Sicherheit Ihrer Kinder. Die mitgelieferte Schritt-für-Schritt-Anleitung sowie die vorgefertigten Teile ermöglichen einen einfachen Aufbau. Die Wendi Toys Spieltürme sind für Kinder ab 4 Jahren geeignet. - Breite: 340, - Gewicht: 101,5 kg, - Höhe: 270, - Länge: 280, - Material: Holz Modell Pinguin Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Gewicht: | 101,5 kg | Material: | Holz | Länge: | 280 | Breite: | 340 | Höhe: | 270 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Spielturm, kletterbaum, Spielhaus, Kinderspielhaus, Wendi Toys, Klettern, Rutschen, Spielen, Holzspielhaus, Kinderholzhaus, Kinderhaus, Kinderholzspielhaus, Spielhäuschen, Kaufmannsladen, Kaufladen, Kiosk Spielhaus-Kombi |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |