Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ameisenköder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ameisenköder
Ameisenköder
Artikel-Nr.:
     400-2415061
Hersteller:
     Evergreen Tire
Herst.-Nr.:
     14172
EAN/GTIN:
     4062700414170
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Ameisen-Köder
Ameisenköder
Fraßköder
Tier-Köder

Ameisenköder


Substral Ameisenköder sind gebrauchsfertige Köderdosen gegen Ameisen für die Anwendung im Haus und auf der Terrasse.

Substral Ameisenköder sind gebrauchsfertig für die Anwendung im Haus und auf der Terrasse. Verwendungszweck: Anwendung als Köder gegen Ameisen (wie Schwarze Gartenameise, Lasius niger). Anwendung in Innenräumen und im unmittelbaren Umfeld von Gebäuden. Produkt zur Ameisenabwehr und -bekämpfung. Für den nicht-beruflichen Verwender. Bekämpft Ameisen und deren Nester. Bis zu drei Monaten wirksam. Anwendung im Innenbereich: Auf einer harten Oberfläche oder in der Nähe einer Ameisenstraße aufstellen. Zwei Köderboxen pro 15 m² Bodenfläche.
Gebrauchsanleitung
Anwendung im Außenbereich (um Wohngebäude): In der Nähe eines Ameisennests oder einer Ameisenstraße aufstellen. Bei der Anwendung im Freien auf Terrassen oder anderem harten Untergrund nicht mehr als zwei Köderboxen in einem Haushalt einsetzen. Bei Verwendung von zwei Köderboxen in demselben Haushalt müssen diese an unterschiedlichen Stellen aufgestellt werden. Der zeitliche Abstand bis zu einer erneuten 28-tägigen Anwendung des Produkts muss mindestens 7 Tage betragen. Köder für Kinder und Tiere unzugänglich aufstellen. Keine Gewässer mit Chemikalien oder gebrauchten Behältern verunreinigen. Wasser nicht mit dem Produkt oder seinem Behälter kontaminieren. Die Anwendung dient dem Nahrungsmittel- und Gesundheitsschutz.Anwendungshinweise: Vor der Anwendung die vier Zungen nach innen drücken und dann nach außen abbrechen – für eine optimale Wirkung unbedingt alle vier Zungen abbrechen. Durch die so entstandenen Öffnungen werden die Ameisen von der starken Lockwirkung des Köders angezogen und kriechen in die Dose hinein. Sie nehmen dort das Ködergel mit den Wirkstoffen auf, bringen dieses in ihr Nest und verfüttern ihn an die Kolonie.
zusätzliche Hinweise
Nicht auf erwärmten oder geheizten Objekten wie z. B. Heizkörper anwenden. Um das Haus, nur an witterungsgeschützten Stellen anwenden. Alternative Futterquellen für die Ameisen entfernen. Die aufgestellte und aktivierte Köderstation für weitere zwei Monate stehen lassen, auch wenn keine Ameisen mehr sichtbar sind.Vorsichtsmaßnahmen: Der Einsatz von Biozidprodukten soll auf ein Minimum begrenzt werden. Inhalt und Behälter dürfen nicht in Boden, Gewässer oder Kanalisation gelangen. Zur Vermeidung von Risiken für Mensch und Umwelt die Gebrauchsanweisung einhalten. Nur zur Anwendung als Insektizid. Jeden unnötigen Kontakt mit dem Mittel vermeiden. Für Kinder und Haustiere unzugänglich aufbewahren.
- Gewicht: 70 g, - Name Hersteller: Evergreen Garden Care, - Name lt. Zulassung: Ameisenköder, - Produktart: Ungeziefer, - Zulassungsnummer: N-96247
2 Stück





Biozide vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Informationen:
Gewicht:
70 g
Weitere Suchbegriffe: Tierköder, fraßköder schaben, ameisen köder, Bekämpfung, Ameise, Haus, Terrasse, nachhaltig, Nestwirkung, praktisch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,46*
€ 12,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,44*
€ 12,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,02*
€ 11,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,50*
€ 11,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,87*
€ 10,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,04*
€ 8,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.