Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Insektenschutz Basic Türvorhang


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Insektenschutz Basic Türvorhang
Insektenschutz Basic Türvorhang
Insektenschutz Basic Türvorhang
Insektenschutz Basic Türvorhang
Artikel-Nr.:
     400-2425768
Hersteller:
     Windhager
Herst.-Nr.:
     04507
EAN/GTIN:
     9003117045071
Suchbegriffe:
Fliegengitter-Türvorhang
fliegengitter-türvorhang

Insektenschutz Basic Türvorhang


Nützlicher Mückenschutz für Türen

Lästige Insekten lassen sich mit einem schnell montierten Fliegengittervorhang für Türen von den Wohnräumen fernhalten. Der INSECT-STOP BASIC Türvorhang aus Polyester ist sehr kompakt und kommt dort zum Einsatz, wo Rollo- Schiebe- oder Drehrahmentüren keinen Platz haben. Erwachsene, Kinder und Haustiere gelangen barrierefrei auf Balkon oder Terrasse. Die bohrfreie Montage schont den Türrahmen, weshalb der Insektenschutz auch bedenkenlos in Mietwohnungen eingesetzt werden kann.

Robustes Fliegengitter Material 

Die Fliegengitterbahnen bestehen aus engmaschigem Polyestergewebe, das auch kleine Insekten fernhält. Die Farbe schwarz sorgt für eine gute Durchsicht nach draußen. Bei Bedarf kann das Gewebe unten und seitlich mit einer Schere gekürzt werden. Am unteren Rand werden Klemmleisten angebracht, die den Vorhang beschweren und straffen.

Bohrfreie Montage für sofortigen Schutz

Der Fliegengitter Türvorhang wird mit Klett-/Flauschband am Türrrahmen befestigt: 
Anbringung außen - wenn die Balkon-/Terrassentür nach innen öffnet 
Anbringung innen - wenn die Balkon-/Terrassentür nach außen öffnet 

In wenigen Schritten zum Insektenschutz für Türen:
Den Türrahmen gründlich reinigen, eventuell mit Alkohol oder ähnl. entfetten. 
Das Befestigungsband zuschneiden, am Türrahmen ankleben. In den ersten 2 Stunden nicht belasten.
Die beiden Vorhangbahnen unter leichter Spannung auf das Klebeband drücken. Darauf achten, dass sie in der Mitte ca. 5 cm überlappen. 
Seitlich überstehende Reste mit einem Cuttermesser abschneiden, die Lamellen bei Bedarf auch unten kürzen.
Pro Lamelle eine Beschwerungsleiste am unteren Ende anklipsen.

Einsatzmöglichkeiten für ein mückensicheres Zuhause
Der Insektenschutz Türvorhang BASIC hat eine Einbautiefe von 5 mm und passt optimal für:
Flächenbündige Türen: Türen - bei denen von außen betrachtet – Türrahmen und Türflügel bündig abschließen. Es bildet sich kein Vorsprung.
Flächenversetzte Türen: Türen - bei denen von außen betrachtet - Türrahmen und Türflügel nicht bündig abschließen, sondern eine Art Stufe/Vorsprung bilden.
Türen mit und ohne Wetterschenkel: Türen an deren Türflügel ein/kein abgeschrägtes Element angebracht ist (welches dem Ablauf von Regenwasser dient).
- Farbe: Anthrazit
1 Türvorhang, 1 Klettband




Weitere Informationen:
Farbe:
Anthrazit
Gewicht:
0,13 kg
Weitere Suchbegriffe: Insektenschutz, Insektenabwehr, Türvorhang, Insektenvorhang, Fliegengittervorhang, Lamellenvorhang
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,78*
€ 10,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,64*
€ 10,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,28*
€ 9,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,87*
€ 9,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,57*
€ 9,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,06*
€ 7,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.