Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mast für Sonnensegel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mast für Sonnensegel
Mast für Sonnensegel
Mast für Sonnensegel
Mast für Sonnensegel
Mast für Sonnensegel
Mast für Sonnensegel
Artikel-Nr.:
     400-2425883
Hersteller:
     Xaver Schneider Schirmfabrik
Herst.-Nr.:
     251-00
EAN/GTIN:
     4000570251006

Mast für Sonnensegel


Schneider Mast für Sonnensegel
Unser Sonnensegelmast ist die ideale Vorrichtung um Ihr Sonnensegel perfekt zu spannen.
Durch seine praktischen Funktionen und die einfach Handhabung ist der Mast die ideale Wahl für eine fachgerechte Befestigung Ihres Sonnensegels.
Damit Sie ihr Sonnensegel flexibel entsprechend der Sonneneinstrahlung ausrichten können, ist der Mast in der Bodenplatte um 360° drehbar und stufenlos zwischen 150 cm und 240 cm höhenverstellbar. Auf diese Weise können Sie ganztägig zuverlässigen Sonnenschutz genießen.

Lieferumfang & Zubehör
Der Mast wird inkl. Flaschenzug mit 5 m Befestigungsseil und Karabinerhaken geliefert.
Zusätzlich im Lieferumfang enthalten ist eine Seilklemme und Klampe passend auf unsere Universal-Bodenplatte zum Einbetonieren (Art. 897-00) oder den Universal-Bodenanker zum Eingraben (Art. 897-50), sodass Sie den Mast sicher im Erdreich befestigen können.

-Nur für den privaten Gebrauch im Außenbereich-






Weitere Informationen:
Gewicht:
13,9 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 92,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 116,52*
€ 138,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 115,41*
€ 137,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 111,28*
€ 132,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 108,77*
€ 129,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 92,19*
€ 109,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.