Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rechteck-Sonnenschirm Porto 300x200/6cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rechteck-Sonnenschirm Porto 300x200/6cm
Rechteck-Sonnenschirm Porto 300x200/6cm
Rechteck-Sonnenschirm Porto 300x200/6cm
Rechteck-Sonnenschirm Porto 300x200/6cm
Rechteck-Sonnenschirm Porto 300x200/6cm
Rechteck-Sonnenschirm Porto 300x200/6cm
Artikel-Nr.:
     400-2425886
Hersteller:
     Xaver Schneider Schirmfabrik
Herst.-Nr.:
     643-77
EAN/GTIN:
     4000570643771
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gartenschirm
Kurbelschirm
Sonnenschirm
gartenschirm rechteckig

Rechteck-Sonnenschirm Porto 300x200/6cm


Schneider Sonnenschirm PORTO ca. 300 x 200 cm

Unser Sonnenschirm Modell Porto ist ein hochwertiger Rechteckschirm mit topmodischer Farbauswahl.
Mit seiner Form eignet er sich besonders für den Einsatz auf dem Balkon. Aber auch in Ihrem Garten oder auf Ihrer Terrasse macht er eine gute Figur und spendet Ihnen angenehmen Schatten.

Porto – der Trick mit dem Knick
Der Schirm Porto ist ein rechteckiger Sonnenschirm mit einer Größe von ca. 300 x 200 cm.
Die Bespannung besteht aus 100 % Polyester und ist verrottungsfest. Die Stoffstärke liegt bei ca. 180 g/m², was sie sehr widerstandsfähig macht.
Sie ist ohne Volant gefertigt, wodurch die elegante Note betont wird. Außerdem ist die Bespannung wasserabstoßend imprägniert, wodurch Sie auch einem leichten Regenschauer standhält und im Nu wieder getrocknet ist.
Mit einem UV-Schutz von 50+ wird Ihnen mit diesem Produkt ein ausgezeichneter Sonnenschutz geboten. Dieser Wert wurde in Anlehnung der australisch-neuseeländischen Norm AS/NZS 4399 festgelegt.

Besondere Merkmale
Das Gestell hat eine silbergraue Pulverbeschichtung. Der Stock hat einen stabilen Durchmesser von ca. 38 mm und ist zweiteilig, wodurch Sie den Schirm problemlos auseinanderbauen und über den Winter platzsparend einlagern können.
Mithilfe der integrierten Kurbel lässt sich der Schirm ohne großen Kraftaufwand Öffnen und Schließen. Durch einfaches „Weiterdrehen“ der Kurbel knickt der Schirm und bietet damit optimalen Schatten.
Die Gesamthöhe des aufgestellten Schirmes beträgt ca. 250 cm, mit einer Durchgangshöhe von ca. 205 cm. Im geknickten Zustand beträgt die Gesamthöhe ca. 255 cm.

Zubehör
Um einen sicheren und stabilen Stand zu gewährleisten, empfehlen wir einen Schneider Schirmständer mit einem Mindestgewicht von ca. 40 kg zu verwenden.
Passende Schirmständer, die mit diesem Schirm verwendet werden können sind z.B. PE-Ständer ca. 40 kg anthrazit (Art. 857-15).
Alternativ können Sie auch folgende Produkte verwenden: Bodenhülse (Art. 827-00), Bodendübel (Art. 888-00), Plattenständer Standard für Wegeplatten in der Größe 40 x 40 cm oder 50 x 50 cm (Art. 837-15, Lieferung erfolgt ohne Platten), Plattenständer Plus für Wegeplatten 40 x 40 cm (Art. 822-15, Lieferung erfolgt ohne Platten), Betonständer ca. 40 kg anthrazit (Art. 898-15) oder Granitständer ca. 42 kg (Art. 869-00).
Außerdem empfehlen wir die Verwendung einer Schutzhülle während Sie den Schirm nicht nutzen, da Sie hiermit die Lebensdauer Ihres Schirmes erhöhen und länger Freude an dem erworbenen Produkt haben werden.
Die lichtundurchlässige Schutzhülle ist ebenfalls separat erhältlich (Art. 833-00).

-Nur für den privaten Gebrauch im Außenbereich-


Farbe rot



Weitere Informationen:
Gewicht:
8,9 kg
Weitere Suchbegriffe: kurbelschirm, sonnenschirm anthrazit
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 136,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 170,61*
€ 203,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 168,48*
€ 200,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 164,81*
€ 196,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 155,92*
€ 185,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 136,81*
€ 162,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.