Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Platten-Ständer Plus, ohne Wegeplatten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Platten-Ständer Plus, ohne Wegeplatten
Platten-Ständer Plus, ohne Wegeplatten
Platten-Ständer Plus, ohne Wegeplatten
Platten-Ständer Plus, ohne Wegeplatten
Platten-Ständer Plus, ohne Wegeplatten
Platten-Ständer Plus, ohne Wegeplatten
Artikel-Nr.:
     400-2425901
Hersteller:
     Xaver Schneider Schirmfabrik
Herst.-Nr.:
     822-15
EAN/GTIN:
     4000570822152
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Plattenregal
Plattensenkrechtlager
Plattensenkrechtlagerregal
Plattenständer

Platten-Ständer Plus, ohne Wegeplatten


Schneider Plattenständer Plus

Der Schneider Plattenständer Plus besteht aus anthrazitgrau pulverbeschichtetem Stahl und ist somit sehr witterungsbeständig.
Er ist für Schirmstöcke von 38 - 50 mm Ø, Großschirme bis 400 cm Ø und große Rechteckschirme geeignet.
Für einen stabilen Halt werden Wegeplatten mit 40 x 40 mit je 30 kg empfohlen (Lieferung erfolgt ohne Platten). Zusätzlich ist dieser Plattenständer mit 2 stabilen Zentrierschrauben und Drucklasche ausgestattet.
Der Vorteil der Drucklasche ist, dass der Druck über die Lasche gleichmäßig auf den Schirmstock übergeht und somit durch die Schrauben keine Löcher im Stock entstehen können.

-Nur für den privaten Gebrauch im Außenbereich-






Weitere Informationen:
Gewicht:
4,1 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 59,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,26*
€ 90,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,67*
€ 88,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,46*
€ 86,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,21*
€ 84,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,82*
€ 71,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.