Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Retro-LED Filament Birnenform, dimmbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Retro-LED Filament Birnenform, dimmbar
Retro-LED Filament Birnenform, dimmbar
Artikel-Nr.:
     400-2430992
Hersteller:
     Müller-Licht
Herst.-Nr.:
     401059
EAN/GTIN:
     4018412677020
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
LED Birne

Retro-LED Filament Birnenform, dimmbar


LED-Vielfalt zum guten Preis. Unsere LED-Leuchtmittel stehen für ausgezeichnete Lichtqualität, eine lange Lebensdauer und hohe Energieersparnis bei gleichzeitig modernster Optik.
- Breite: 60, - Dimmbarkeit: Ja, - Form: Birne, - Gewicht: 30 g, - Höhe: 106, - Länge: 60, - Leistung: 9W, - Leuchtmitteltyp: LED, - Lichtfarbe: 2700K, - Lichtstrom (Lumenangabe) - Helligkeit: 1055LM, - Spannung: 220-240V

Leistung 8W



Weitere Informationen:
Gewicht:
30 g
Länge:
60
Breite:
60
Höhe:
106
Weitere Suchbegriffe: LED Birnenform, LED Birnenlampe, e27 sockel, Retro LED
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
unbekannt
€ 7,50*
ab € 4,09*
€ 6,32*
Lager 400
1
€ 4,95*
ab € 6,49*
€ 9,72*
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,72*
€ 11,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,41*
€ 11,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,87*
€ 10,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,39*
€ 9,98
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,88*
€ 9,38
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,49*
€ 7,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.