Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pavillon Charleston


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pavillon Charleston
Pavillon Charleston
Pavillon Charleston
Pavillon Charleston
Pavillon Charleston
Artikel-Nr.:
     400-2431803
Hersteller:
     Sojag
Herst.-Nr.:
     SJ18510
EAN/GTIN:
     0772830163018
Suchbegriffe:
Festzelt
Gartenpavillion
Gartenpavillon
Partyzelt

Pavillon Charleston


Kanadas Nr. 1 in Pavillons
SOJAG Aluminium Pavillon Charleston 12x18 mit Hard-Top
Modern, langlebig und eine tolle Optik sind Merkmale für die neuen Aluminiumpavillons vom größten und bekanntesten kanadischen Pavillon Produzenten SOJAG.
Konstruktion aus pulverbeschichtetem Aluminium, Schrauben aus rostfreiem Edelstahl.
Das massive Dach besteht aus galvanisiertem Stahl und bietet im Sommer ein schattiges Plätzchen im Garten.
Die außergewöhnliche Schneelast von 150 kg/m² spricht für eine enorme Qualität.
Kontrollierbare Durchlüftung durch 14 Fenster (eins in jedem Wandelement - 94x74 cm BxH) bestehend aus je einem Moskitonetz sowie einem reißfesten PVC-Folien-Fenster, welches zur Durchlüftung einfach nach unten geschoben und mit zwei Handgriffen zum Reinigen herausgenommen wird.
Der Aufbau erfolgt durch mindestens 2 Personen mit Hilfe von handelsüblichen Werkzeugen sowie einer detaillierten Schritt-für-Schritt Anleitung. Die Schiebetüren können flexibel auf allen Seiten montiert werden.
Aufbauzeit ca. 10 Stunden. Der Rahmen wird durch Schrauben & Dübeln (nicht im Lieferumfang enthalten) am bestehenden Untergrund befestigt.
Der Pavillon kommt mit 5 Jahren Herstellergarantie* (siehe Garantiebestimmung) gegen Rost auf alle Aluminiumteile und ist für den ganzjährigen Gebrauch geeignet.
- Breite: 594, - Gewicht: 309 kg, - Höhe: 281, - Länge: 384

Größe 12x18



Weitere Informationen:
Gewicht:
309 kg
Länge:
384
Breite:
594
Höhe:
281
Weitere Suchbegriffe: Pavillion, Pavillon, gartenpavillon, Sommerpavillon, Sojag, Überdachung, Gartenlaube, Aluminiumpavillon, Qualitätspavillon, Premiumpavillon, Gazebo, Unterstand, Pavilon
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3.487,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.826,54*
€ 4.553,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.783,02*
€ 4.501,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.607,78*
€ 4.293,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.527,20*
€ 4.197,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.487,91*
€ 4.150,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.