| |
|
| Artikel-Nr.: 400-2433994 Herst.-Nr.: 4181561 EAN/GTIN: 4006825661828 |
| | |
|
| | |
| Akku-Klarwasserpumpe GE-SP 18 LL Li (1x4,0Ah) Die Einhell Klarwasserpumpe GE-SP 18 LL Li (1x4, 0Ah) ist Mitglied der Power X-Change Familie, alle Akkus der Systemreihe können da mit verwendet werden. Die flexible Batteriebox hat eine integrierte Kabelhalterung, die lange Kabelverbindung ermöglicht eine größere Eintauchtiefe. Der dreistufige Schalter beinhaltet eine Dauerlauffunktion. Eine große Fördermenge wird durch den leistungsstarken Motor gewährleistet. Dabei wird das Wasser flachabsaugend auf 1 mm wischtrocken entfernt. Das hochwertige Pumpengehäuse besteht aus schlagzähem Kunststoff. Der Schlauchanschluss ist gut erreichbar an der Pumpenoberseite angeordnet. Zum Betrieb ist eine 1x18V Batterie notwendig. Zum Lieferumfang gehört 1x4, 0 Ah PXC Akku und Schnellladegerät. - Gewicht: 2,87 kg, - Leistung: 18 V, - Max. Druck: 0,8 bar, - Max. Eintauchtiefe: 4 m, - Max. Festkörpergröße: 1 mm, - Max. Förderhöhe: 8 m, - Max. Fördermenge: 4500 L/h, - Weitere Eigenschaften: max. Wassertemperatur 35°C Weitere Informationen: | | Gewicht: | 2,87 kg |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 96,50* | € 116,71* | | | | | 3 Tage | | | | | pro Stück | € 6,90* | ab € 99,66* | € 116,72* | | | | | 14 Tage | | | | | pro Stück | € 6,29* | ab € 106,55* | € 124,43* | | | | Lager 400 | | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 114,49* | € 134,38* | | | | | | | | | | | pro Stück | € 6,90* | ab € 127,18* | € 148,88* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 400 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 400 | | Versand: Lager 400 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|