Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bank Valery


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bank Valery
Bank Valery
Bank Valery
Artikel-Nr.:
     400-2435093
Hersteller:
     BOLTZE
Herst.-Nr.:
     2011242
EAN/GTIN:
     4020607881686

Bank Valery



- Breite: 45, - Farbe: Natur/Weiß, - Gewicht: 15,1 kg, - Höhe: 88, - Länge: 120, - Material: Holz, - Produktart: Sitzmöbel, - Serie: Modern Country





Weitere Informationen:
Farbe:
Natur/Weiß
Gewicht:
15,1 kg
Material:
Holz
Länge:
120
Breite:
45
Höhe:
88
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 489,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 579,41*
€ 689,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 572,00*
€ 680,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 538,03*
€ 640,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 521,77*
€ 620,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 489,45*
€ 582,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.