Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dekozweig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dekozweig
Dekozweig
Dekozweig
Artikel-Nr.:
     400-2435105
Hersteller:
     BOLTZE
Herst.-Nr.:
     2017422
EAN/GTIN:
     4020607969803
Suchbegriffe:
Blumen, Blätter, Zweige
Kunstblumen
Zweige
blumen, blätter, zweige

Dekozweig



- Breite: 16, - Farbe: Grün/Violett, - Gewicht: 42 g, - Länge: 72, - Material: Metall/Kunststoff, - Produktart: Pflanze, - Serie: Flower Shop





Weitere Informationen:
Farbe:
Grün/Violett
Gewicht:
42 g
Material:
Metall/Kunststoff
Länge:
72
Breite:
16
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,13*
€ 9,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,94*
€ 9,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,35*
€ 8,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,11*
€ 8,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,73*
€ 8,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,30*
€ 6,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.