Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kerzenleuchter Kimo


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kerzenleuchter Kimo
Kerzenleuchter Kimo
Artikel-Nr.:
     400-2435111
Hersteller:
     BOLTZE
Herst.-Nr.:
     9709657
EAN/GTIN:
     4020607946132
Suchbegriffe:
Kerzenhalter
Kerzenleuchter
Kerzenständer
Tischleuchter

Kerzenleuchter Kimo



- Farbe: Schwarz, - Gewicht: 100 g, - Höhe: 31, - Material: Metall, - Produktart: Kerzenleuchter, - Serie: Simply Nordic





Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Gewicht:
100 g
Material:
Metall
Höhe:
31
Weitere Suchbegriffe: kerzenhalter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,38*
€ 12,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,94*
€ 11,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,85*
€ 10,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,45*
€ 10,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,19*
€ 9,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,56*
€ 7,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.