Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kommode Andorra


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kommode Andorra
Kommode Andorra
Kommode Andorra
Kommode Andorra
Kommode Andorra
Kommode Andorra
Artikel-Nr.:
     400-2435116
Hersteller:
     BOLTZE
Herst.-Nr.:
     2013203
EAN/GTIN:
     4020607906778
Suchbegriffe:
Kommode
kommode

Kommode Andorra


Kommode Andorra, H 83,00 cm
- Breite: 36, - Farbe: Natur/Weiß, - Gewicht: 15,221 kg, - Höhe: 83, - Länge: 71, - Material: Metall/Holz, - Produktart: Schrank, - Serie: Modern Country





Weitere Informationen:
Farbe:
Natur/Weiß
Gewicht:
15,221 kg
Material:
Metall/Holz
Länge:
71
Breite:
36
Höhe:
83
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 302,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 369,47*
€ 439,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 366,90*
€ 436,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 348,59*
€ 414,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 343,41*
€ 408,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 302,50*
€ 359,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.