Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Windlicht Viano


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Windlicht Viano
Windlicht Viano
Windlicht Viano
Windlicht Viano
Windlicht Viano
Artikel-Nr.:
     400-2435204
Hersteller:
     BOLTZE
Herst.-Nr.:
     2019344
EAN/GTIN:
     4020607997523
Suchbegriffe:
Glas-Windlicht
Glaswindlicht
Wind-Licht
Windlicht

Windlicht Viano



- Farbe: Natur/Transparent, - Gewicht: 1,379 kg, - Höhe: 26, - Material: Glas
Holz, - Produktart: Windlicht, - Serie: Country House





Weitere Informationen:
Farbe:
Natur/Transparent
Gewicht:
1,379 kg
Material:
Glas Holz
Höhe:
26
Weitere Suchbegriffe: Windlichtglas, glas windlicht
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,30*
€ 44,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,51*
€ 43,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,90*
€ 40,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,08*
€ 39,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,59*
€ 38,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,98*
€ 30,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.