Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vase Stona


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vase Stona
Vase Stona
Vase Stona
Vase Stona
Vase Stona
Artikel-Nr.:
     400-2435209
Hersteller:
     BOLTZE
Herst.-Nr.:
     9711487
EAN/GTIN:
     4056388902654
Suchbegriffe:
Blumenvase
Tischvase
Vase
blumenvase keramik

Vase Stona



- Farbe: Beige, - Gewicht: 131 g, - Höhe: 11, - Material: Keramik, - Produktart: Vase, - Serie: All about Nature





Weitere Informationen:
Farbe:
Beige
Gewicht:
131 g
Material:
Keramik
Höhe:
11
Weitere Suchbegriffe: blumenvase
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,88*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,60*
€ 7,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,57*
€ 6,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,38*
€ 6,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,17*
€ 6,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,96*
€ 5,90
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,88*
€ 4,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.