Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dekozweig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dekozweig
Dekozweig
Artikel-Nr.:
     400-2435252
Hersteller:
     BOLTZE
Herst.-Nr.:
     7531400
EAN/GTIN:
     4020607437647
Suchbegriffe:
Blumen, Blätter, Zweige
Kunstblumen
Zweige
blumen, blätter, zweige

Dekozweig



- Farbe: Grün, - Gewicht: 150 g, - Höhe: 61, - Material: Kunststoff, - Produktart: Pflanze, - Serie: Green Living





Weitere Informationen:
Farbe:
Grün
Gewicht:
150 g
Material:
Kunststoff
Höhe:
61
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,19*
€ 24,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,00*
€ 23,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,95*
€ 22,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,08*
€ 21,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,28*
€ 20,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,14*
€ 16,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.