Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Duaxo® Rosen Pilz-frei für alle Zierpflanzen, 50ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Duaxo® Rosen Pilz-frei für alle Zierpflanzen, 50ml
Duaxo® Rosen Pilz-frei für alle Zierpflanzen, 50ml
Artikel-Nr.:
     400-2438089
Hersteller:
     Compo
Herst.-Nr.:
     17786
EAN/GTIN:
     4008398077860
Sicherheitsdatenblatt

Duaxo® Rosen Pilz-frei für alle Zierpflanzen, 50ml


Schützt Rosen, Zierpflanzen und -gehölze sowie Kräuter gegen Echten Mehltau, Rost, Sternrußtau und Blattflecken. Für Gewächshaus und Garten geeignet. Wirkt vollsystemisch von innen mit Depoteffekt und stoppt die Ausbreitung in bereits befallenen Blättern. Es ist nicht bienengefährlich.

Anwendungsempfehlung:

Verdünnen Sie Duaxo® Rosen Pilz-frei entsprechend der Dosierungsangaben mit Wasser und sprühen es gleichmäßig auf die Pflanzen. Die Blätter sollten zuvor trocken sein. Nehmen Sie die Anwendung am besten in den Abendstunden vor. Je nach Krankheit muss zu unterschiedlichen Terminen und unterschiedlich oft gespritzt werden. Verwenden Sie eine handelsübliche Gartenspritze und behandeln möglichst auch die Blattunterseiten. Für höhere Bäume hält der Fachhandel Verlängerungsrohre bereit. Um Abdrift zu vermeiden, sollte Sie nicht bei Wind spritzen. Immer frühzeitig, nur in der vollen,


zugelassenen Konzentration und nicht zu oft spritzen.

Anwendung im Haus- und Kleingarten zulässig!


Anwendung durch nichtberufliche Anwender zulässig.


Anwendungszeitraum:
Bei Befallsbeginn bzw. bei Sichtbarwerden der ersten Symptome/Schadorganismen.


Bei wiederholten Anwendungen des Mittels oder von Mitteln derselben Wirkstoffgruppe oder solcher mit Kreuzresistenz können Wirkungsminderungen eintreten oder eingetreten sein. Um Resistenzbildungen vorzubeugen, das Mittel möglichst im Wechsel mit Mitteln anderer Wirkstoffgruppen ohne Kreuzresistenz verwenden (s. unten). Im Zweifel Beratungsdienst hinzuziehen. Die maximale Anzahl der Anwendungen ist aus wirkstoffspezifischen Gründen eingeschränkt. Ausreichende Bekämpfung über die gesamte Vegetationsperiode ist damit nicht in allen Fällen gewährleistet. Gegebenenfalls deshalb anschließend oder im Wechsel Mittel mit anderen Wirkstoffen verwenden. Wir empfehlen für diesen Zweck, sofern für die vorgesehene Anwendung zugelassen, COMPO Ortiva®Spezial Pilz-frei oder COMPO Bio Methltau-frei Thiovit Jet zu verwenden.




Weitere Hinweise zur Anwendung:


Die Anwendung des Mittels auf Flächen in Nachbarschaft von Oberflächengewässern – ausgenommen nur gelegentlich wasserführende, aber einschließlich periodisch wasserführender Oberflächengewässer – muss mindestens mit unten genanntem Abstand erfolgen. Unabhängig davon ist, neben dem gemäß Länderrecht verbindlich vorgegebenen Mindestabstand zu Oberflächengewässern, § 6 Abs. 2 Satz 2 PflSchG zu beachten. Zuwiderhandlungen können mit einem Bußgeld bis zu 50.000 Euro geahndet werden.





Zierpflanzen, Rosen und Spargel: 5 m





Anwendung nur in den in der Gebrauchsanleitung genannten Anwendungsgebieten und nur zu den hier beschriebenen Anwendungsbedingungen.





Von der Zulassungsbehörde festgesetzte Anwendungsgebiete und -bestimmungen: Anwendung durch nichtberufliche Anwender zulässig.

Anwendungsbereiche/Krankheiten: Freiland

Zierpflanzen (auch im Gewächshaus): Echter Mehltau, Rost, BlattfleckenZiergehölze: Monilia Spitzendürre, SchorfRosen: Sternrußtau, Echter Mehltau+, Rost+, Blattflecken + Die Krankheiten sind durch die Zulassung an Zierpflanzen mit abgedeckt.

Anwendungsflüssigkeiten und deren Reste, Mittel und dessen Reste, entleerte Behältnisse oder Packungen sowie Reinigungs- und Spülflüssigkeiten nicht in Gewässer gelangen lassen. Dies gilt auch für indirekte Einträge über die Kanalisation, Hof- und Straßenabläufe sowie Regen- und Abwasserkanäle. Die Anwendung des Mittels in oder unmittelbar an oberirdischen Gewässern oder Küstengewässern ist nicht zulässig (§ 6 Absatz 2 PflSchG). Unabhängig davon ist der gemäß Länderrecht verbindlich vorgegebene Mindestabstand zu Oberflächengewässern einzuhalten. Zuwiderhandlungen können mit einem Bußgeld bis zu einer Höhe von 50.000 Euro geahndet werden.

Die Anwendung des Mittels auf Flächen in Nachbarschaft von Oberflächengewässern – ausgenommen nur gelegentlich wasserführende, aber einschließlich periodisch wasserführender Oberflächengewässer – muss mindestens mit unten genanntem Abstand erfolgen. Unabhängig davon ist, neben dem gemäß Länderrecht verbindlich vorgegebenen Mindestabstand zu Oberflächengewässern, § 6 Abs. 2 Satz 2 PflSchG zu beachten. Zuwiderhandlungen können mit einem Bußgeld bis zu 50.000 Euro geahndet werden. Zierpflanzen, Rosen: 5 m Anwendung nur in den in der Gebrauchsanleitung genannten Anwendungsgebieten und nur zu den hier beschriebenen Anwendungsbedingungen.
- Bienenverträglichkeit: Nein, - Breite: 38, - Gewicht: 55,5 g, - Höhe: 140, - Länge: 90, - Name Hersteller: COMPO, - Name lt. Zulassung: COMPO Duaxo® Rosen Pilz-frei für alle Zierpflanzen 50 ml, - Produktart: Pflanzenschutz, - Wirkstoff: Difenoconazol, - Zulassungsnummer: 006300-61
10ml Flasche






Pflanzenschutzmittel vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Informationen:
Gewicht:
55,5 g
Länge:
90
Breite:
38
Höhe:
140
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,79*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,76*
€ 6,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,46*
€ 6,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,21*
€ 6,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,00*
€ 5,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,70*
€ 5,59
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,79*
€ 4,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.