Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pavillon Messina


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pavillon Messina
Pavillon Messina
Pavillon Messina
Pavillon Messina
Pavillon Messina
Artikel-Nr.:
     400-2439879
Hersteller:
     Sojag
Herst.-Nr.:
     SJ07100
EAN/GTIN:
     0772830159660
Suchbegriffe:
Festzelt
Gartenpavillion
Gartenpavillon
Partyzelt

Pavillon Messina


Kanadas Nr. 1 in Pavillons
SOJAG Premium Aluminium Pavillon Messina 12x16 mit HardTop
Modern, langlebig und eine tolle Optik sind Merkmale der neuen Aluminiumpavillons vom größten und bekanntesten kanadischen Pavillon Produzenten SOJAG.
Der wesentliche Unterschied zu anderen Pavillons liegt im Material des Daches. Hier wird anstelle von Kunststoffplatten oder Stoff langlebiger und ständig formschöner Stahl verwendet.
Außergewöhnliche 150kg/m² Schneelast und alle Aluminiumteile dauerhaft rostfrei! Die galvanische Beschichtung hält sämtlichen Witterungen ob Regen, Schnee oder Sonne ohne Probleme Stand. Das gleiche gilt für die massive Konstruktion aus resistentem, pulverbeschichtetem Aluminium (Pfostenstärke 12cm). Selbst die Schrauben bestehen aus rostfreiem Edelstahl. Der Pavillon muss daher im Winter nicht abgebaut werden.
Mit doppeltem Dach zur besseren Durchlüftung und Vermeidung von Hitzestau. Mit integrierten Regenrinnen für einen geregelten Abfluss von Regenwasser. Im Lieferumfang enthalten sind Moskitonetze aus Nylon und zweigleisige Laufschienen zur zusätzlichen Anbringung von Vorhängen (seperat als Zubehör erhältlich). Im Gegensatz zu anderen Modellen gilt hier nicht entweder oder, sondern es können sowohl Moskitonetze (bereits inbegriffen) als auch Vorhänge gleichzeitig genutzt werden.
Das Modell Messina ist in einem edlen Anthrazitgrau gehalten. Optisch passende Vorhänge (Dunkelgrau) separat erhältlich. Der Aufbau ist unkompliziert und kann durch 2 Personen mit Hilfe der detaillierten Schritt-für-Schritt Anleitung sowie handelsüblichen Werkzeugen durchgeführt werden. Für den Aufbau sollten circa 5-6 Stunden eingeplant werden. Die Füße der Pfosten besitzen jeweils 3 Bohrungen. Das bedeutet, Sie benötigen zur Befestigung am Boden 12 Schrauben und Dübel.
- Breite: 483, - Gewicht: 175 kg, - Höhe: 307, - Länge: 363

Farbe anthrazit
Größe 363 x 483 x 307cm


Weitere Informationen:
Gewicht:
175 kg
Länge:
363
Breite:
483
Höhe:
307
Weitere Suchbegriffe: Pavillion, Pavillon, partyzelt grau, gartenpavillon, pavillion sojag, Sommerpavillon, Sojag, Überdachung, Gartenlaube, Aluminiumpavillon, Qualitätspavillon, Premiumpavillon, Gazebo, Unterstand, Pavilon
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2.103,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.257,81*
€ 2.686,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.218,12*
€ 2.639,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.138,73*
€ 2.545,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.112,27*
€ 2.513,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.103,21*
€ 2.502,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.