Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

South Beach 12x12


Menge:  Stück  
Produktinformationen
South Beach 12x12
South Beach 12x12
South Beach 12x12
South Beach 12x12
South Beach 12x12
Artikel-Nr.:
     400-2439948
Hersteller:
     Sojag
Herst.-Nr.:
     SJ05500
EAN/GTIN:
     0772830167894
Suchbegriffe:
Pavillon
Gartenpavillon
Sommerpavillon
Sojag

South Beach 12x12


Kanadas Nr. 1 in Pavillons
SOJAG Premium Aluminium Pavillon South Beach 12x12 mit HardTop
Modern, langlebig und eine tolle Optik sind Merkmale für die neuen Aluminiumpavillons vom größten und bekanntesten kanadischen Pavillon Produzenten SOJAG.
Der wesentliche Unterschied zu anderen Pavillons liegt im Material des Daches. Hier wird anstelle von Kunststoffplatten oder Stoff langlebiger und ständig formschöner Stahl verwendet.
Außergewöhnliche 150kg/m² Schneelast und alle Aluminiumteile dauerhaft rostfrei! Die galvanische Beschichtung hält sämtlichen Witterungen ob Regen, Schnee oder Sonne ohne Probleme Stand. Das gleiche gilt für die massive Konstruktion aus resistentem, pulverbeschichtetem Aluminium (Pfostenstärke 11cm). Selbst die Schrauben bestehen aus rostfreiem Edelstahl. Der Pavillon muss daher im Winter nicht abgebaut werden.
Inklusive Moskitonetzen aus beschichtetem PVC (Mesh) und zweigleisigen Laufschienen zur zusätzlichen Anbringung von Vorhängen (separat als Zubehör erhältlich). Im Gegensatz zu anderen Modellen gilt hier nicht entweder das Eine oder
das Andere, sondern hier können sowohl Moskitonetze (bereits inbegriffen) und gleichzeitig Vorhänge genutzt werden.
Der Pavillon South Beach kommt in edlen Basaltgrau Farbton. Optisch passende Vorhänge (Schwarz) separat erhältlich.
Einfacher Aufbau durch 2 Personen mit Hilfe von handelsüblichen Werkzeugen sowie einer detaillierten Schritt-für-Schritt Anleitung. Aufbauzeit ca. 5-6 Stunden.Die Füße besitzen jeweils 4 Bohrungen, dass heißt, Sie benötigen zur Befestigung am Boden 16 Schrauben und Dübel. Als Untergrund empfehlen wir eine ebene Fläche aus Holz, Beton oder Pflastersteinen. Schraubenkit zur Verankerung am Boden wird nicht mitgeliefert. 5 Jahre Herstellergarantie* (siehe Garantiebestimmung) gegen Durchrostung.
- Breite: 363, - Gewicht: 142 kg, - Höhe: 310, - Länge: 363, - Material: Aluminium - galv. Stahl





Weitere Informationen:
Gewicht:
142 kg
Material:
Aluminium - galv. Stahl
Länge:
363
Breite:
363
Höhe:
310
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.602,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.758,95*
€ 2.093,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.738,64*
€ 2.068,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.671,24*
€ 1.988,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.633,08*
€ 1.943,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.602,98*
€ 1.907,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.