Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kissenbox XXL 495 L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kissenbox XXL 495 L
Kissenbox XXL 495 L
Kissenbox XXL 495 L
Kissenbox XXL 495 L
Kissenbox XXL 495 L
Artikel-Nr.:
     400-2439956
Hersteller:
     Lifetime Cars
Herst.-Nr.:
     LB60298
EAN/GTIN:
     0081483816623
Suchbegriffe:
Auflagenbox
Auflagentruhe
Kissenbox
Kissentruhe

Kissenbox XXL 495 L


Das Allround-Talent
Unverwüstlich, wetterfest, ca. 495 l Stauraum. 5 Jahre Herstellergarantie* (siehe Garantiebestimmung) das und noch viel mehr sind die Vorteile und Besonderheiten dieser Gartenbox.
Diese extrem stabile Truhe aus Polyethylen-Kunststoff ist aufwändig in Wabentechnik gebaut.
Durch die doppelwandige, 26 mm starke Konstruktion sind sowohl Wände als auch Deckel stabil versteift. So ist diese Truhe mit bis zu 402 kg belastbar!
Perfekt auch als Anrichte für Ihr Buffet — und sogar als Sitzbank nutzbar.
Dieses Allround-Talent hat einen unfassbaren Stauraum von 495 Litern (übliche Kissenboxen nur 300-400 Liter).
Neben Kissen und Gartenutensilien können Sie unter anderem auch Spielsachen und Pool-Zubehör ind der ganzjährig Outdoor-tauglichen Truhe perfekt verstauen. Der Inhalt wird sauber und trocken gelagert das bedeutet es kann nichts schimmeln, verschmutzen oder sogar Stockflecken bilden.
Gasdruckdämpfer halten den Deckel aufrecht. Der geöffnete Deckel bleibt im Winkel von 90° stehen und kann bequem heruntergedrückt werden. So ist die Truhe viel komfortabler zu öffnen und zu bestücken.
Der Grau-Ton der Box lässt sich ganz leicht kombinieren.
Mit Vorhängeschloss-Vorrichtung. Wasserdicht, 100 % UV-beständig, farbtreu und pflegeleicht abwaschbar.
Außergewöhnliche 5 Jahre Herstellergarantie* (siehe Garantiebestimmung) auf die komplette Box!
- Breite: 153, - Gewicht: 27 kg, - Höhe: 68, - Länge: 61, - Material: Kunststoff

Farbe carbongrau



Weitere Informationen:
Gewicht:
27 kg
Material:
Kunststoff
Länge:
61
Breite:
153
Höhe:
68
Weitere Suchbegriffe: lifetime auflagenbox, auflagenbox, Kunststoffgartenbox, Gartenbox, Gartentruhe, Kunststoffkissenbox, Aufbewahrungsbox, Aufbewahrung, Kunststoffbox, Box
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 266,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 325,25*
€ 387,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 322,79*
€ 384,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 302,75*
€ 360,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 288,88*
€ 343,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 266,12*
€ 316,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.