Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Designhaus 172 28 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Designhaus 172 28 mm
Designhaus 172 28 mm
Designhaus 172 28 mm
Designhaus 172 28 mm
Designhaus 172 28 mm
Artikel-Nr.:
     400-2441569
Hersteller:
     WEKA MEDIA
Herst.-Nr.:
     172.2424.45010
EAN/GTIN:
     4004581524654
Suchbegriffe:
Gartenhäuser
Gartenlaube
Holzhaus
gartenhäuser weka

Designhaus 172 28 mm


Das WEKA Designhaus 172 überzeugt mit modernem und gleichzeitig wohnlichem Design. Aufgrund des Blockbohlenprofil wird das Haus zu einem echten Blickfang in Ihrem Garten. Für ideale Stabilität sorgen 28 mm Wandstärke, ein 19 mm starkes Massivholz-Flachdach und der 19 mm starke Massivholzboden. Hochwertiges nordisches Fichtenholz garantiert Ihnen hervorragende Holzqualität. Eine moderne Einzeltür mit Lichtausschnitt sorgt für Licht im Innenraum. Lassen Sie die Seele baumeln und genießen Sie die Auszeit vom Alltag in Ihrem persönlichen Designhaus.
- Dachart: Flachdach, - Dachbelag: keine Dacheindeckung, - Gewicht: 545 kg, - Konstruktion: Modernes Schraubsys, - Türart: Design-Einzeltür

Farbe grau
Größe 430 x 314 x 226cm (BxTxH)
Anbau ohne

Weitere Informationen:
Gewicht:
545 kg
Weitere Suchbegriffe: gartenhäuser
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2.376,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.673,15*
€ 3.181,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.644,60*
€ 3.147,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.511,70*
€ 2.988,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.439,05*
€ 2.902,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.376,86*
€ 2.828,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.