| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 400-2441592 Herst.-Nr.: 20930304500 EAN/GTIN: 4004581526610 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Gartenhaus 209 Das WEKA Gartenhaus 209 zeichnet sich durch echte Quailtät aus. Es besteht aus hochwertigem Fichtenholz. Die Maße betragen B 300 cm x T 300 cm und bieten ausreichend Stauraum für Schubkarre & Co. Die hochwertige Doppelrahmen-Tür mit großem Lichtausschnitt erhellt nicht nur das Innere, sondern auch Ihren Garten. Sie wird mit hochwertiger Griffgarnitur, Profilzylinderschloss und 3 Schlüsseln geliefert. Stabilität erhält dieses Haus durch seine 16 mm Dachbretter mit Dachpfette und 28 mm starke Wände. Dieses WEKA Gartenhaus 209 ist ein Hingucker in Ihrem Garten und lässt Chaos keine Chance. - Dachart: Satteldach, - Dachbelag: keine Dacheindeckung, - Gewicht: 530 kg, - Konstruktion: Klassisches Stecksys, - Türart: Rahmen-Doppeltür Größe Gr. 3 Farbe hellgrau Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Gewicht: | 530 kg |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |