Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gartenhaus 229 A, 21 mm, neue Design-Einzeltür


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gartenhaus 229 A, 21 mm, neue Design-Einzeltür
Gartenhaus 229 A, 21 mm, neue Design-Einzeltür
Gartenhaus 229 A, 21 mm, neue Design-Einzeltür
Gartenhaus 229 A, 21 mm, neue Design-Einzeltür
Gartenhaus 229 A, 21 mm, neue Design-Einzeltür
Artikel-Nr.:
     400-2441604
Hersteller:
     WEKA MEDIA
Herst.-Nr.:
     229.2424.15410
EAN/GTIN:
     4004581524616
Suchbegriffe:
Gartenhäuser
Gartenlaube
Holzhaus
gartenhäuser weka

Gartenhaus 229 A, 21 mm, neue Design-Einzeltür


Das WEKA Gartenhaus 229 ist dank seiner ausgefallenen 5-Eck-Bauweise ein echtes Raumwunder. Für optimale Stabilität sorgen 21 mm dicke Blockbohlen, ein 16 mm dicker Massivholzboden und das 16 mm starke Massivholz-Flachdach. Die WEKA-Qualität zeichnet sich durch bestes nordisches Fichtenholz aus und sorgt für eine lange Lebensdauer. Aufgrund der besonderen Bauweise und einer platzsparenden Design- Einzeltür bietet das Haus viel Stauraum bei geringem Platzbedarf. Nutzen Sie jeden Winkel Ihres Gartens optimal mit unserer praktischen Ecklösung.
- Dachart: Flachdach, - Dachbelag: keine Dacheindeckung, - Gewicht: 406 kg, - Konstruktion: Modernes Schraubsys, - Türart: Design-Einzeltür

Größe 239 x 235cm
Farbe grau


Weitere Informationen:
Gewicht:
406 kg
Weitere Suchbegriffe: gartenhäuser
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2.359,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.560,68*
€ 3.047,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.524,27*
€ 3.003,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.415,01*
€ 2.873,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.378,59*
€ 2.830,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.359,64*
€ 2.807,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.