Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gartenhaus 229 A, 21 mm, neue Design-Einzeltür


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gartenhaus 229 A, 21 mm, neue Design-Einzeltür
Gartenhaus 229 A, 21 mm, neue Design-Einzeltür
Gartenhaus 229 A, 21 mm, neue Design-Einzeltür
Gartenhaus 229 A, 21 mm, neue Design-Einzeltür
Gartenhaus 229 A, 21 mm, neue Design-Einzeltür
Artikel-Nr.:
     400-2441605
Hersteller:
     WEKA MEDIA
Herst.-Nr.:
     229.2424.10410
EAN/GTIN:
     4004581524593
Suchbegriffe:
Gartenhäuser
Gartenlaube
Holzhaus
gartenhäuser weka

Gartenhaus 229 A, 21 mm, neue Design-Einzeltür


Das WEKA Gartenhaus 229 ist dank seiner ausgefallenen 5-Eck-Bauweise ein echtes Raumwunder. Für optimale Stabilität sorgen 21 mm dicke Blockbohlen, ein 16 mm dicker Massivholzboden und das 16 mm starke Massivholz-Flachdach. Die WEKA-Qualität zeichnet sich durch bestes nordisches Fichtenholz aus und sorgt für eine lange Lebensdauer. Aufgrund der besonderen Bauweise und einer platzsparenden Design- Einzeltür bietet das Haus viel Stauraum bei geringem Platzbedarf. Nutzen Sie jeden Winkel Ihres Gartens optimal mit unserer praktischen Ecklösung.
- Dachart: Flachdach, - Dachbelag: keine Dacheindeckung, - Gewicht: 406 kg, - Konstruktion: Modernes Schraubsys, - Türart: Design-Einzeltür

Größe 239 x 235cm
Farbe natur


Weitere Informationen:
Gewicht:
406 kg
Weitere Suchbegriffe: gartenhäuser
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.956,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.238,89*
€ 2.664,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.215,12*
€ 2.635,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.098,77*
€ 2.497,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.030,88*
€ 2.416,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.956,76*
€ 2.328,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.