Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Regenabdeckung für Trampoline


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Regenabdeckung für Trampoline
Regenabdeckung für Trampoline
Artikel-Nr.:
     400-2443215
Hersteller:
     BEST Sport
Herst.-Nr.:
     57190
EAN/GTIN:
     4009197571900
Suchbegriffe:
Gartentrampolin
Trampolin
gartentrampolin

Regenabdeckung für Trampoline


Farbe: Schwarz Material: PE Besonders robuste Regenabdeckung 16 elastischen Haken, welche an der Sprungmatte eingehangen werden für eine sichere Fixierung der Abdeckung passend zu Variante 57146 Trampolin 'Superstar Evolution' 305
- Breite: 45, - Gewicht: 1,2 kg, - Höhe: 45, - Länge: 5

Farbe schwarz
Durchmesser 305cm


Weitere Informationen:
Gewicht:
1,2 kg
Länge:
5
Breite:
45
Höhe:
45
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,62*
€ 34,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,19*
€ 33,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,93*
€ 30,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,95*
€ 29,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,04*
€ 28,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,53*
€ 23,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.