Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektro-Hochdruckreiniger RE 80 X


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Elektro-Hochdruckreiniger RE 80 X
Elektro-Hochdruckreiniger RE 80 X
Artikel-Nr.:
     400-2452656
Hersteller:
     STIHL
Herst.-Nr.:
     RE020114505
EAN/GTIN:
     0886661314645
Suchbegriffe:
Hochdruckreiniger-Kaltwasser
Kaltwasser-Hochdruckreiniger
kaltwasser-hochdruckreiniger stihl
hochdruckreiniger kaltwasser

Elektro-Hochdruckreiniger RE 80 X



Der Elektro-Hochdruckreiniger STIHL RE 80 ist dank seines geringen Gewichts und der kompakten Bauweise besonders handlich. Die robuste Hochdruckpumpe mit Aluminium-Pumpenkopf erzeugt einen maximalen Druck von 120 bar. So können Sie effektiv und gründlich Reinigungsaufgaben rund ums Haus ausführen. Mit zwei serienmäßigen Düsen können Sie verschiedene Reinigungsaufgaben erledigen. Die einstellbare Flachstrahldüse eignet sich für eine schnelle Reinigung von empfindlicheren Oberflächen, während die Rotordüse mit kraftvollem Punktstrahl auch hartnäckigen Schmutz effizient entfernt. Zusätzlich können Sie das mitgelieferte Sprühset für Reinigungsmittel nutzen um noch bessere Reinigungsergebnisse zu erzielen. Den 5 m langen Hochdruckschlauch können Sie durch die Schnellkupplungen am Gerät und an der Pistole schnell an-schließen.


Nach dem Ende der Reinigung können Sie die Hochdrucklanze, den Hochdruckschlauch sowie das serienmäßige Zubehör direkt am Gerät verstauen.


Mit optionalem Zubehör, wie zum Beispiel dem Fahrzeugreinigungsset, können Sie mit dem STIHL RE 80 auch Ihr Fahrzeug reinigen.



Elektro-Hochdruckreiniger RE 80 X: Leistungsstarkes Einstiegsgerät


Der Hochdruckreiniger STIHL RE 80 X ist ein leichtes Einstiegsgerät, dass Sie dank der kompakten Bauweise und eines robusten Griffs bequem zum gewünschten Einsatzort tragen können. Private Gelegenheitsanwender können mit dem STIHL RE 80 X Reinigungsaufgaben rund ums Haus schnell und effizient ausführen. Dazu gehört die Reinigung von Terrassen und Treppen genauso wie die Reingung Ihrer Gartenmöbel.









Weitere Informationen:
Gewicht:
7,9 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 117,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 146,24*
€ 174,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 145,91*
€ 173,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 140,03*
€ 166,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 137,48*
€ 163,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 117,45*
€ 139,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.