Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Truckercap LOGO-CIRCLE, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Truckercap LOGO-CIRCLE, schwarz
Truckercap LOGO-CIRCLE, schwarz
Artikel-Nr.:
     400-2452787
Hersteller:
     STIHL
Herst.-Nr.:
     04209400007
EAN/GTIN:
     0886661523719
Suchbegriffe:
Freizeitkappe
Freizeitkappen
Kopfkappe Freizeit
Kopfkappen Freizeit

Truckercap LOGO-CIRCLE, schwarz


Die STIHL 6-Panel-Cap mit Web-Badge auf der Front und flachem Schirm ist individuell anpassbar und sorgt dank der offenen Mesh-Struktur für optimale Durchlüftung. Orange Bänder und Schirmunterseite runden das Design ab.
- Farbe: schwarz/orange, - Material: 100% Polyester





Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz/orange
Gewicht:
0,097 kg
Material:
100% Polyester
Weitere Suchbegriffe: Trucker-Cap, Truckerkappe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,01*
€ 27,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,55*
€ 26,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,38*
€ 25,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,74*
€ 24,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,30*
€ 24,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,29*
€ 19,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.