| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 400-2454298 Herst.-Nr.: 28949 EAN/GTIN: 4000870289495 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Vintage Edition LED Birne Die Allgebrauchslampe mit einer Leistung von 4,8W gibt ihr Licht in alle Richtungen ab. Selbst große Lampenschirme werden gleichmäßig ausgeleuchtet. Sie hat eine gemütliche goldene Lichtfarbe und passt in jede handelsübliche E27-Fassung. - Farbtemperatur (Kelvinangabe): 1800K, - Fassungsart: E27, - Form: Birne, - Gewicht: 29 g, - Höhe: 106, - Leistung: 4,8W, - Lichtfarbe: Warmweiß, - Lichtstrom (Lumenangabe) - Helligkeit: 250lm, - Spannung: 230V Farbton Gold Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Gewicht: | 29 g | Höhe: | 106 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: LED Birnenform, LED Birnenlampe, LED E27, LED Lampe E27, LED Leuchtmittel E27, LED Leuchtmittel Sockel E27, Leds mit Schraubsockel, Birnenlampe, Leuchtmittel Birnenform, Leuchtmittel Classic A, leuchtmittel birnenform led, birnenlampe, leuchtmittel birnenform 2700k, LM-LED Spezial |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |