Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 400-2456081 Herst.-Nr.: 18275-20 EAN/GTIN: 4078500058179 |
| |
|
| | |
| Schlauchverbinder-Satz 19 mm (3/4") Das Set besteht aus einem Schlauchverbinder für den Anschluss am Schlauchanfang und einem Wasserstop für das Schlauchende. Die Zuordnung wird durch die Farbgebung erleichtert – heller Schlauchanfang und dunkles Schlauchende. Das Anschließen des Schlauchverbinders von am Schlauchanfang geht schnell und einfach. Am Ende des Adapters findet sich der elastische Ring, der als Beschädigungsschutz dient. Die Anbringung des Schlauchsteckverbinders ist durch den Power Grip leicht zu handhaben. So verfügt das Zubehör über gerillte Griffmulden, die eine gelungene Haptik bieten. Selbst mit nassen Händen gelingt ein müheloser Anschluss. Außerdem ist der Schlauchadapter mit einer speziell geformten Überwurfmutter ausgestattet, die für eine hohe Schlauchhaltekraft sorgt. Mit dem Wasserstop bleibt beim Wechsel des Anschlussgerätes am Schlauchende der lästige Gang zum Wasserhahn erspart. Sobald ein Anschlussgerät wie zum Beispiel eine Spritzdüse entfernt wird, sorgt die Auto-Wasserstop-Funktion dafür, dass der Wasserdurchfluss sofort unterbrochen wird und erst dann wieder einsetzt, wenn ein neues Anschlussgerät mit dem Schlauch in Verbindung tritt. Da beide Teile sogar frostbeständig sind, können sie ganzjährig zum Einsatz kommen. Dafür steht die bemerkenswerte Produktqualität Made in Germany, die sich auch in der Herstellergarantie von fünf Jahren zeigt. Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,075 kg |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 6,79* | € 9,53* | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 7,20* | € 10,09* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 7,61* | € 10,62* | | | | | 14 Tage | | | | | € 6,29* | ab € 7,68* | € 10,71* | | | | Lager 400 | | | | | | € 4,95* | ab € 9,99* | € 13,78* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 400 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 400 | | Versand: Lager 400 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|