Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 400-2456086 Herst.-Nr.: 08270-20 EAN/GTIN: 4078500057714 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Sprinklersystem Start-Set Pipeline Das Starter Set Pipeline von ist optimal für einen gelungenen Einstieg in das Pipeline System geeignet. Es enthält alle wichtigen Bestandteile wie die Anschlussdose, die das Verbindungsstück zwischen Wasserhahn und der Leitung im Boden darstellt. Die beiden Wassersteckdosen dienen als Wasserausgänge, an denen Wasser bequem entnommen werden kann – entweder zum Beispiel durch einen Schlauch oder durch den Anschluss des jeweils separat erhältlichen Pipeline Viereckregner und Pipeline Garten Wasserhahn. Beim Anschluss fließt das Wasser sofort und beim Lösen wird durch das integrierte Stoppventil der Wasserdurchfluss automatisch gestoppt, sodass der Wasserhahn nicht abgestellt werden muss. Um das System vor möglichen Frostschäden zu bewahren, wird das Entwässerungsventil an der tiefsten Stelle installiert. Sowohl die Anschlussdose als auch die beiden Wassersteckdosen sind jeweils mit einem Schmutzsieb ausgestattet, was sie vor Schmutzpartikeln schützt. Es lässt sich herausnehmen und dann leicht unter fließendem Wasser ausspülen. Mit Hilfe von hochwertigen Materialien sind die Bestandteile des Sets vor UV-Licht geschützt. Das Starter Set Pipeline ist ein echtes Qualitätsprodukt Made in Europe. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Gewicht: | 2,262 kg |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Steckkupplung, Garten-Pipeline, Sprinklersystem, Schlauchplatzsicherung, Wasser-Stop, Wasser-Stopp, Wasserstop, Wasserstopp, gardena schnellkupplung 3/4", flächenregner gardena, flächenregner |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (12) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 3 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,90* | ab € 65,25* | € 83,17* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,78* | ab € 68,43* | € 87,04* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 14 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,29* | ab € 70,51* | € 89,47* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,00* | ab € 70,51* | € 89,47* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 400 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,95* | ab € 87,81* | € 109,16* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 400 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 400 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 400 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | ![](/p.gif) | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|