| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 400-2456505 Herst.-Nr.: 9096 EAN/GTIN: 4010090090962 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Stelzenhaus Benjamin mit 3m Rutsche Dieses Stelzenhaus aus 19 mm starken Wandbrettern mit einer Podesthöhe von 150 cm beflügelt die Fantasie Ihrer Kinder. 4 Massivholzpfosten mit einer Stärke von 90 mm x 90 mm und Terrassen vor dem Haus mit Brüstung sorgen für viel Sicherheit für Ihre Kleinen. Im Lieferumfang ist eine Holzleiter enthalten, die den Zugang zur Terrasse vereinfacht. Das Außenmaß dieses Hauses beträgt 198 cm x 244 cm x 309 cm und bietet somit unglaublich viel Platz um die Fantasie anzukurbeln. Das Haus wird mit einem Satteldach aus Massivholzdach geschützt. Die 6,0 m² große Dachfläche bietet auch der Terrasse noch Schutz und sorgt für unbeschwertes Spielvergnügen, egal zu welcher Jahreszeit. Unsere Stelzenhäuser bieten mit einer Rutsche in vielen Farben sowie weiterem umfangreichem Zubehör alles, was das Kinderherz begehrt. Farbe naturbelassen Anbau Holzrampe Rutschenfarbe rot Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Gewicht: | 328 kg |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |