| |
|
| Artikel-Nr.: 400-2456840 Herst.-Nr.: 33022 EAN/GTIN: 4010090330228 |
| |
|
| | |
| Gartenhaus Bastrup 2 Das Blockbohlenhaus wird aus 28 mm starken Wandbohlen aus nordischer Fichte in klassischer Bockbohlenbauweise gefertigt und gewährleistet somit einen einfachen Aufbau und eine sehr stabile Konstruktion. Bei dieser Bauweise werden die Wandbohlen reihum aufgestapelt, beginnend mit einer halben Bohle für eine glatte und stabile Auflage, und dann miteinander verschraubt. Unsere patentierte 6-Plus-Eckverbindung garantiert eine sehr hohe Regen- und Winddichte. Die in den Eckverbindungen sitzenden Vorbohrungen für die Verschraubung der Blockbohlen sind werkseitig vorgefertigt und verkürzen die Dauer der Montage enorm. Das Pultdach besteht aus Massivholzdach. Der vordere Dachüberstand von 280 mm schützt den Eingangsbereich darüber hinaus wirkungsvoll. Die Grundfläche beträgt 4,84 qm bei einem umbauten Raum von 10,1 cbm. Mit einer Seitenhöhe von 202 cm und einer Firsthöhe von 220 cm bietet das Gerätehaus optimale Raumnutzung. Das Gartenhaus ohne Anbauten hat ein Sockelmaß von 220 cm x 220 cm. Bei den Blockbohlenhäusern kommt hierzu noch das Maß der überstehenden Blockbohlenköpfe. Bodenbalken sorgen für den Schutz von unten und werden unter das Gartenhaus gelegt. Durch die Kesseldruckimprägnierung der Bodenbalken sind diese vor Witterungseinflüssen und holzzersetzenden Pilzen bereits geschützt. Die praktische und vormontierte Tür sorgt mit Ihren großzügigen Abmessungen und dem Massivholzrahmen für einen einfachen Zutritt in das Gartenhaus und sichert den Inhalt nebenbei effektiv vor unbefugtem Zugriff. Die Verglasung der Lichtausschnitte sorgt für großzügigen Tageslichteinfall. - Anzahl Fenster: 0,0, - Ausstattung: Schloss mit Sicherheitsüberfalle, - Bemaßung Tür: 1765x1400mm, - Dachart: Pultdach, - Dachbelag: Massivholzdach, - Dachfläche: 15,12m², - Dachüberstand hinten: 250mm, - Dachüberstand seitlich: 175mm, - Dachüberstand vorn: 280mm, - Firsthöhe: 2200mm, - Fläche: 4,84m², - Schneelast: 125kg/m² Größe 2,20x2,20x2,20m Ausführung Anbaudach 3,00m + Rückwand Farbe anthrazit Weitere Informationen: | | Gewicht: | 796 kg |
|
| | |
| | | |
| |