| |
|
| Artikel-Nr.: 400-2456854 Herst.-Nr.: 33134 EAN/GTIN: 4010090331348 |
| |
|
| | |
| Holz-Pool Modell X2 Der Massivholzpool aus 38 mm starken kesseldruckimprägnierten und damit witterungsbeständigen Blockbohlen bietet Ihnen Sommerfrische im eigenen Garten. Dank einer Wassertiefe von 109 cm und einem Volumen von 15,95 m³ bietet er ausreichend Platz für jede Anforderung. Die Diagonale von 508 cm und ein Innenmaß von (B x T) 420 cm x 420 cm stehen für sich. Die Lieferung erfolgt inkl. einer 0,6 mm starken blauen Poolfolie, in eine hochwertige Einhängebiese eingeklipst wird. Das reduziert das Risiko von Falten in der Folie enorm und macht einen evtl. notwendigen Folientausch einfach. Dies ist ein großer Vorteil zu herkömmlich vernagelten Poolfolien. Das Schutzvlies unterhalb des Pools ist 400 g/m² stark. Die Lieferung erfolgt stets mit einer Einhängeleiter aus hochwertigem Edelstahl. Das Pooldeck ist 26 mm dick und bietet einen schönen Abschluss an der Oberkante. Ausführung Grundkörper Farbe kesseldruckimprägniert Poolfolie blau Weitere Informationen: | | Gewicht: | 488 kg |
|
| | |
| | | |
| |