| |
|
| Artikel-Nr.: 400-2456908 Herst.-Nr.: 91462 EAN/GTIN: 4010090914626 |
| |
|
| | |
| Gartenhaus Northeim 5 Das Gartenhaus wird aus 40 mm starken Wandbrettern aus nordischer Fichte im Steck-/Schraubsystem gefertigt und gewährleistet somit einen einfachen Aufbau und eine extrem stabile Konstruktion mit doppeltem Nut- und Federbereich der Wandbretter. Das Pultdach besteht aus Massivholzdach, sodass das Gartenhaus rasch gegen von oben kommende Witterungseinflüsse geschützt ist. Der vordere Dachüberstand von 300 mm schützt den Eingangsbereich darüber hinaus wirkungsvoll. Die Grundfläche beträgt 13,32 qm bei einem umbauten Raum von 27,7 cbm. Mit einer Seitenhöhe von 189 cm und einer Firsthöhe von 248 cm bietet das Gartenhaus optimale Raumnutzung. Das Gartenhaus ohne Anbauten hat ein Sockelmaß von 365 cm x 365 cm. Bodenbalken sorgen für den Schutz von unten und werden unter das Gartenhaus gelegt. Durch die Kesseldruckimprägnierung der Bodenbalken sind diese vor Witterungseinflüssen und holzzersetzenden Pilzen bereits geschützt. Die praktische und vormontierte Tür sorgt mit Ihren großzügigen Abmessungen und dem Massivholzrahmen für einen einfachen Zutritt in das Gartenhaus und sichert den Inhalt nebenbei effektiv vor unbefugtem Zugriff. Die Verglasung der Lichtausschnitte sorgt für großzügigen Tageslichteinfall. - Anzahl Fenster: 0,0, - Ausstattung: Buntbartschloss mit 2 Schlüsseln, - Bemaßung Tür: 1765x1400mm, - Dachart: Pultdach, - Dachbelag: Massivholzdach, - Dachfläche: 15,95m², - Dachüberstand hinten: 77mm, - Dachüberstand seitlich: 205mm, - Dachüberstand vorn: 205mm, - Firsthöhe: 2295mm, - Fläche: 13,32m², - Schneelast: 75kg/m² Größe 3,69x3,69x2,29m Ausführung ohne Anbaudach Farbe naturbelassen |
| | |
| | | |
| |