| |
|
| Artikel-Nr.: 400-2458284 Herst.-Nr.: M31094 EAN/GTIN: 4055938449090 |
|
|
| | |
| Fußauflage zu Hochlehner Comfort Fußauflage zu Hochlehner Comfort, 65x48x42 cm, Gestell aus Aluminium pulverbeschichtet in anthrazit, Flächen aus Textilgewebe 2*1 in grau, Armlehnen aus Kunststoff in anthrazit - Ausführung: Camping Fußteil, - Maße: 86,5x47,5x49cm, - Material: Aluminium Weitere Informationen: | | Gewicht: | 1,12 kg | Material: | Aluminium |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 400 | | | | | | € 4,95* | ab € 31,65* | € 43,20* | | | | | | 10 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 48,67* | € 64,18* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 400 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 400 | | Versand: Lager 400 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|