| |
|
| Artikel-Nr.: 400-2458289 Herst.-Nr.: M31086 EAN/GTIN: 4055938449939 |
| |
|
| | |
| Campingtisch XL Comfort Campingtisch XL Comfort, 120x60x70 cm, Gestell aus Stahl pulverbeschichtet in grau, Tischplatte aus MDF in grau, besonders kleines Faltmaß, Beine je Seite variabel höhenverstellbar - Ausführung: Campingtisch, - Form: rechteckig, - Maße: 120x60x55,5cm, - Material: Stahl, - Tischplatte: MDF, - zusammenklappbar: Ja Weitere Informationen: | | Gewicht: | 6,33 kg | Material: | Stahl |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 93,70* | € 120,42* | | | | Lager 400 | | | | | | Frei Haus | ab € 103,55* | € 132,51* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 400 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 400 | | Versand: Lager 400 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|