| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 400-2458307 Herst.-Nr.: L91437 EAN/GTIN: 4055938421102 |
|
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Banksitzkissen Tessin Banksitzkissen Tessin, ca. 110x42x6 cm, passend für Bank, Bezugsmaterial aus Baumwolle/Polyester in der Farbe/im Dessin uni rot - Ausführung: passend für Bank, - Farbe: 250 UNI rot, - Füllung: vliesummantelter Schaumstoff, - Maße: ca. 110x42x6cm, - Material: Baumwolle/Polyester Länge 110cm Farbe Rot Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Farbe: | 250 UNI rot | Gewicht: | 0,64 kg | Material: | Baumwolle/Polyester |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |