Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Deckenleuchten 285 CASBAS IP44


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Deckenleuchten 285 CASBAS IP44
LED Deckenleuchten 285 CASBAS IP44
Artikel-Nr.:
     400-2462405
Hersteller:
     EGLO Leuchten
Herst.-Nr.:
     780097
EAN/GTIN:
     4046806202091
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Bad-Deckenleuchte
Baddeckenleuchte

LED Deckenleuchten 285 CASBAS IP44


Die LED Aufbauleuchte CASBAS aus chromfarbenem Metall und der sehr geringen Aufbauhöhe von nur 28 mm fügt sich in nahzu jeden Wohntrend ein. Dank des Spritzwasserschutzes (IP44) ist ein bedenkenloser Einsatz im Badezimmer möglich. Die integrierten LEDs spenden angenehmes warmweißes Licht und sind durch den weißen Diffusor nicht zu sehen. Aufgrund der geringen Aufbauhöhe kann die Deckenleuchte ebenso problemlos als Wandleuchte eingesetzt werden. Die hochwertige Leuchte ohne sichtbare Verschraubungen am Gehäuse lässt sich dank der speziellen Deckenhalterung besonders einfach montieren. Das zeitlose Design der Aufbaulampe ermöglicht den Einsatz in jedem Raum – egal ob im Bad, im Wohnzimmer, Schlafzimmer, Flur oder Esszimmer.
- Dimmbarkeit: Nein, - Entspricht … Watt (altes herkömmliches LM): 147W, - Gewicht: 0,916 kg, - Höhe: 28, - Leuchtmittel inklusive: Ja, - Leuchtmitteltyp: LED, - Lichtfarbe: warm white, - Lichtstrom (Lumenangabe) - Helligkeit: 2400LM, - Material: Stahl, - Spannung: 220-240V,50/60Hz





Weitere Informationen:
Gewicht:
0,916 kg
Material:
Stahl
Höhe:
28
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 30,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,81*
€ 50,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,59*
€ 49,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,52*
€ 45,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,44*
€ 44,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,28*
€ 43,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,27*
€ 36,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.