| |
|
| Artikel-Nr.: 400-2462429 Herst.-Nr.: 32059 EAN/GTIN: 9002759320591 |
| | |
|
| | |
| LED Spotbalken Orvieto 2 Die LED Deckenleuchte ORVIETO 2 ist aus einem verchromten Metall-Körper mit sechs beweglichen Spots gefertigt, die jeweils mit einem teilsatinierten, zylindrischen Glas-Schirm kombiniert wurden. Dank der zwei verstellbaren Leuchtenarme kann die Optik der Leuchte individuell beeinflusst und somit der Wohnraum optimal ausgeleuchtet werden. Die schwenkbaren Leuchtenköpfe bieten Ihnen zudem die Möglichkeit einzelne Lichtakzente im Raum zu setzen – egal ob in der Küche, im Wohnzimmer, Schlafzimmer, Flur oder Esszimmer. Die G9-Leuchtmittel sind im Lieferumfang enthalten und spenden angenehmes warmweißes Licht. - Breite: 65, - Dimmbarkeit: Nein, - Entspricht … Watt (altes herkömmliches LM): 30W, - Gewicht: 2,03 kg, - Länge: 1595, - Leuchtmittel inklusive: Ja, - Leuchtmitteltyp: LED, - Lichtfarbe: warm white, - Lichtstrom (Lumenangabe) - Helligkeit: 320LM, - Material: Stahl, - Spannung: 220-240V,50/60Hz Ausführung 6-flammig Weitere Informationen: | | Gewicht: | 2,03 kg | Material: | Stahl | Länge: | 1595 | Breite: | 65 |
|
| | |
| | | |
| |