Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kerzenleuchter Malte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kerzenleuchter Malte
Kerzenleuchter Malte
Kerzenleuchter Malte
Kerzenleuchter Malte
Artikel-Nr.:
     400-2462951
Hersteller:
     BOLTZE
Herst.-Nr.:
     9711469
EAN/GTIN:
     4020606000583
Suchbegriffe:
Kerzenhalter
Kerzenleuchter
Kerzenständer
Tischleuchter

Kerzenleuchter Malte



- Farbe: Grau, - Gewicht: 210 g, - Höhe: 23, - Material: Metall, - Produktart: Kerzenleuchter, - Serie: Simply Nordic





Weitere Informationen:
Farbe:
Grau
Gewicht:
210 g
Material:
Metall
Höhe:
23
Weitere Suchbegriffe: kerzenhalter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,02*
€ 11,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,68*
€ 11,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,55*
€ 10,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,17*
€ 9,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,00*
€ 9,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,32*
€ 7,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.